VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-1X5,5X125

Ürün no. 0613631055

EAN 4052703993987

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VDE tornavida, düz

Ürün no. 0613631055
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
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

1,0 x 5,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

125 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler