VDE tornavida, düz
DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-1,2X6,5X150
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 6,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 150 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |