VDE tornavida, düz, ultra ince
SCRDRIV-VDE-SL-SLIM-0,4X2,5X80
Ürün no. 061363125
EAN 4052712010378
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kritik çalışma alanında uç çapını azaltan yalıtım
- Yalıtımın yıpranmasını önler
- Tutma sapının ucundaki cıvata sembolü
- Uç: DIN ISO 2380-I-A
- Bıçak: Parlatılmış
Veri sayfaları(X)
Anahtar kabinleri ve distribütör kutuları, devre kesiciler, terminal blokları ve röleler.
![]() | |
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,4 x 2,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |