VDE tornavida, düz, ultra ince
SCRDRIV-VDE-SL-SLIM-1,0X5,5X125
Ürün no. 061363155
EAN 4052712058769
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kritik çalışma alanında uç çapını azaltan yalıtım
- Yalıtımın yıpranmasını önler
- Tutma sapının ucundaki cıvata sembolü
- Uç: DIN ISO 2380-I-A
- Bıçak: Parlatılmış
Veri sayfaları(X)
Anahtar kabinleri ve distribütör kutuları, devre kesiciler, terminal blokları ve röleler.
![]() | |
Uç boyutu | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1 x 5,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |