VDE torque wrench 1/2 inch
VDE torque wrench 1/2 inch
KLUCZ DYNAMOMET.1/2 CALA-VDE-(20-120NM)
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min. | 20 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego maks. | 120 Nm |
Podziałka | 1 nm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
ISO | 6789-2 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 1-składnikowe |
Długość | 420 mm |
Długość dźwigni | 300 mm |
Wysokość główki grzechotki | 60 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem | 87 mm |
Średnica uchwytu | 50 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką | 50 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1200 g |