VDE torque wrench 3/8 inch
VDE torque wrench 3/8 inch
KLUCZ DYNAMOMET.VDE-3/8 CALA-(5-25NM)
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min. | 5 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego maks. | 25 Nm |
Podziałka | 0,5 nm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
ISO | 6789-2 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 1-składnikowe |
Długość | 305 mm |
Długość dźwigni | 100 mm |
Wysokość główki grzechotki | 60 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem | 78 mm |
Średnica uchwytu | 50 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką | 40 mm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 5-25 Nm |