VKP Trio 600 sealing tape standard

SEALTTPE-RAL-VKP-TRIO600-75/15-30MM-4,5M

Ürün no. 0875487515

EAN 4099618452086

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VKP Trio 600 sealing tape standard

Ürün no. 0875487515
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
Impregnated, pre-compressed multi-functional sealing tape for complete sealing of the joints of windows and doors.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Antrasit

Destek malzemesi

PUR köpük

Genişlik

75 mm

Kalınlık

15 mm

Şiddetli yağmurda su geçirmezlik için min./maks. derz genişliği

15-30 mm

Rulo uzunluğu

4,5 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-25 - 60 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B1 - Düşük yanıcılığa sahip / DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Kalıcı

Hava geçirgenliği

0,1 m³/hm

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava, yağmur sızdırmayan tesisat ile

Uygulama aralığı

Sızdırmazlık

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 5°C - 20°C arasında, diklemesine

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler