VLB 40 3D Design door hinge

VLB 40 3D Design door hinge

Cod. art. 0687382044

EAN 4062856663545

Effettua il login per visualizzare i prezzi
VLB 40 3D Design door hinge

Cod. art. 0687382044

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 2 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Concealed door hinge for flush-closing doors up to 80 kg with invisible attachment of the hinges
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte in legno a filo

Materiale della carcassa

ALU/ST

Materiale della copertura

Acciaio inossidabile

Colore

Colore acciaio inossidabile

Superficie

Laccato

Direttive DIN

DIN R/L

Regolazione laterale

+/- 3 mm

Regolazione dell'altezza

+/- 3 mm

Regolazione pressione di contatto

+ 2 mm

Sicurezza lato cerniera integrata

No

Capacità di carico con 2 cerniere

80 kg

Angolo d'apertura

180 Gradi

Normative

EN 1935

Classe cerniera

11

Dichiarazione di conformità CE

No

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio Per cerniere VLB 40

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-0

Su telai avvolgenti in legno
x 2 pz.
Base di montaggio Per cerniere VLB 40

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-5

Su telai avvolgenti in legno
x 2 pz.
Base di montaggio Per cerniere VLB 40

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-8

Su telai avvolgenti in legno
x 2 pz.
Cuscinetto daria gonfiabile Amo Bag

CUSCINETTO GONFIABILE AMO-BAG

Per il posizionamento e la spaziatura rapidi quando si installano finestre