Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser

Valve en caoutchouc pour véhicule, à clipser
BANDENVENTIEL GUMMI TR415 S-4156-3

Art. N° 0879415

EAN 4052703684960

Prix affichés aux clients après connexion
Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser

Art. N° 0879415

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve

Fabrication conforme DIN 7780


Test d'étanchéité effectué par le fabricant



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


W4511 signifie Würth, semaine du calendrier 45, en 2011

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est essentiel d'effectuer l'installation correctement à l'aide d'un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffisamment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)



Limitation de vitesse :


  • Pour des pneus sans chambre à air, il est recommandé d'utiliser >des valves métalliques (à serrer). Pour des vitesses supérieures à 210 km/h (V, W, Y ou ZR). Il faut utiliser un support de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

42,5 mm

Convient pour un diamètre de trou de jante

15,7 mm

Matière

Acier

Finition

Brut