Valve en métal 58MS9.7/ 30-45

Valve en métal 58MS9,7/30-45

Art. N° 087980 00

EAN 4058794168754

Prix affichés aux clients après connexion
Valve en métal 58MS9.7/ 30-45

Art. N° 087980 00

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour pneus de véhicules utilitaires et de bus tubeless

Couple de serrage : 12-15 Nm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux jantes à repos de talon conique 15°, avec ouverture de valve 9,7 (+ 0,3) mm

Numéro de comparaison

V3.22.1

Longueur (L)

30 mm

Longueur (longueur courbée) (B)

28 mm

Angle de torsion

45 Degré

Numéro de pièce de rechange d'origine

Michelin 2123

Matière

Laiton

Finition

Brut