Valve en métal 70MS9.7/ 30-27

Valve en métal 70MS9,7/30-27
VALVES COUDEES PL TROU JANTE 9,7MM

Art. N° 087980 01

EAN 4011231807234

Prix affichés aux clients après connexion
Valve en métal 70MS9.7/ 30-27

Art. N° 087980 01

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour pneus de véhicules utilitaires et de bus tubeless

Couple de serrage : 12-15 Nm

Indication

Capuchon en plastique avec joint

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux jantes à repos de talon conique 15°, avec ouverture de valve 9,7 (+ 0,3) mm

Numéro de comparaison

V3.20.5

Longueur (L)

30 mm

Longueur (longueur courbée) (B)

40 mm

Angle de torsion

27 Degré

Numéro de pièce de rechange d'origine

Michelin 1486

Matière

Laiton

Finition

Brut