Valve en métal 90MS9.7/ 30-27
Valve en métal 90MS9,7/30-27
VALVES COUDEES PL TROU JANTE 9,7MM
Art. N° 087980 02
EAN 4011231807241
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Couple de serrage : 12-15 Nm
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux jantes à repos de talon conique 15°, avec ouverture de valve 9,7 (+ 0,3) mm
![]() | |
Numéro de comparaison | V3.20.4 |
Longueur (L) | 30 mm |
Longueur (longueur courbée) (B) | 60 mm |
Angle de torsion | 27 Degré |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Michelin 1485 |
Matière | Laiton |
Finition | Brut |