Vario matkap VD 90

Vario matkap VD 90
HAV.PUNTA ÇÜRÜTME MAK.(VARIO DRILL-VD90)
MASTER
VD90

Ürün no. 0703090
EAN 4011231617482
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Punto ve nokta kaynaklarının hızlı, rahat bir şekilde sökülmesi için

360° döndürülebilir bastırma kolu kaymayı önler ve erişilemeyen alanlarda bile rahat çalışma sağlar.



Bastırma kolu ek aletler olmadan kolayca monte edilebilir.



Delme derinliği sürekli olarak ayarlanabilir ve bastırma kolundan etkilenmez.



Yalnızca orijinal HSCO punto kaynak frezeleri ile kullanın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. rölanti devri

900 dev/dk

Min./maks. basınç

6-8 bar

Hava tüketimi

250 l/min

Makine ağırlığı

1800 g

Vario matkap VD 90 dahil:
HSCO Punta kaynak frezesi
1 x
HSCO Punta kaynak frezesi

PUNTA ÇÜRÜT.MATKP.UCU-HSCO-6(HAV.AL.İÇN)

Açıklama:
6 mm
Vario Drill için uygun
Miktar: 1 x
HSCO Punta kaynak frezesi
1 x
HSCO Punta kaynak frezesi

PUNTA ÇÜRÜT.MATKP.UCU-HSCO-8(HAV.AL.İÇN)

Açıklama:
8 mm
Vario Drill için uygun
Miktar: 1 x
HSCO Punta kaynak frezesi
1 x
HSCO Punta kaynak frezesi

PUNTA ÇÜRÜT.MATKP.UCU-HSCO-9(HAV.AL.İÇN)

Açıklama:
9 mm
Vario Drill için uygun
Miktar: 1 x