Varioprimer safe + easy 2
Varioprimer safe + easy 2
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Type de récipient | Flacon |
Contenu | 20 ml |
Base chimique | Formulation de polyuréthane contenant des solvants |
Couleur | Noir |
Temps d'évaporation min. | 10 min |
Temps d'évaporation max. | 24 h |
Conditions relatives au temps d'évaporation | à 23°C et 50% d'humidité relative, comme primaire, protection anticorrosion, activateur |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!