Varioprimer safe + easy
PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-10ML
Ürün no. 0890024010
EAN 4046778559674
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
4'ü 1 arada sistem
- Yapışmayı kolaylaştırır
- Korozyon koruma
- Aktivatör
- UV koruması
Cam yapıştırma macununun cam, seramik, boyalı ve çeşitli metallere yapışmasını sağlayan siyah, nem ile kürleşen primer
Kaplamasız metal yüzeylerde korozyona karşı koruma sağlar
Kesintiler ve PU/PVC ile önceden kaplanmış filmler için aktivatör
Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Üründe jelleşme meydana geldiyse kullanmayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.
Veri sayfaları(X)
Araç cam değişimlerinde yapışmayı arttırmak için ön işlem sistemi.
Uygulama yapılacak yüzeyi aktif bir temizleyici ile temizleyin. Yüzeylerin kuru, toz ve gresten arındırılmış olması gerekir. Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Primer fırçası kullanarak yüzeye uygulayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.
Kap | Çubuk |
İçerik | 10 ml |
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Siyah |
Sonraki kat için min. bekleme süresi | 10 dak |
Sonraki kat için maks. bekleme süresi | 24 h |
Sonraki kat için bekleme süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nemde, astar boya olarak, korozyon koruma, aktivatör |
Min. işlem sıcaklığı | 10 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!