Vasca per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Vasca per cassa da trasporto
VASCA-P.BAULE-TRASPORTO-1900-VARI2

Cod. art. 096399 468

EAN 4099618160554

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vasca per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Cod. art. 096399 468
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
Inserto rimovibile per cassa in alluminio mandorlato
  • Per lo stoccaggio di materiale piccolo

  • Altezza complessiva: 140 mm

  • Il vassoio sfrutta tutta la lunghezza della cassa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDEV002

Larghezza

180 mm

Lunghezza

1840 mm

Altezza

70 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,750 kg

Materiale

Alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
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
Vasca per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

VASCA-P.BAULE-TRASPORTO-1700-VARI1

Inserto rimovibile per cassa in alluminio mandorlato
x 1 pz.
La vasca estraibile della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-VASCA-BAULE-TRASPORTO-VARI1

Per fermare lo slittamento del carico
x 1 pz.
La vasca estraibile della cassa in alluminio mandorlato

TAPP-ANTIS-VASCA-BAULE-TRASPORTO-VARI2

Per fermare lo slittamento del carico