Vehicle battery charger 12 V - 120 A
CHRG-BTRY-VEH-12V-120A
Ürün no. 0510955713
EAN 4068362011474
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şarj voltajı maks. 12 V'ta | 16 V |
Şarj akımı 12 V'ta | 120 A |
Şarj özellikleri | IUoU |
IP koruma sınıfı | IP 30 |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 5 m |
Kablo kesiti | 25 mm² |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6500,000 kg |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Onay işareti | CE |