Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 15/10 A
Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 15/10 A
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie wejściowe | 240-220 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie ładowania 12 V | 15.8 V |
Maks. napięcie ładowania 24 V | 29.8 V |
Prąd ładowania przy napięciu 12 V | 15 A |
Prąd ładowania przy napięciu 24 V | 10 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 40-230 Ah |
Moc znamionowa | 298 W |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM) |
Charakterystyka ładowania | 8-stopniowe |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Długość kabla | 150 cm |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 258 cm |
Przekrój poprzeczny kabla | 6 mm² |
Długość x szerokość x wysokość | 206 x 153 x 69 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,700 kg |
Kolor | Czarny/szary |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |
Znak jakości | CE |