Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 15/10 A
Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 15/10 A
Ürün no. 0510955901
EAN 4062856435784
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. giriş voltajı | 240-220 V |
Frekans | 50 Hz |
Şarj voltajı maks. 12 V'ta | 15,8 V |
Şarj voltajı maks. 24 V'ta | 29,8 V |
Şarj akımı 12 V'ta | 15 A |
Şarj akımı 24 V'ta | 10 A |
Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 40-230 Ah |
Özgül güç | 298 W |
Akü tasarımı | 12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4), 24 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 24 V lityum iyon pil (LiFePO4) |
Şarj özellikleri | 8 adım |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kablo uzunluğu | 150 cm |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 258 cm |
Kablo kesiti | 6 mm² |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 206 x 153 x 69 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,700 kg |
Renk | Siyah gri |
Kıvılcım koruması | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Onay işareti | CE |