Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 30/15 A
Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 30/15 A
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie ładowania 12 V | 15.8 V |
Maks. napięcie ładowania 24 V | 29.8 V |
Prąd ładowania przy napięciu 12 V | 30 A |
Prąd ładowania przy napięciu 24 V | 15 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 60-460 Ah |
Moc znamionowa | 447 W |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | 8-stopniowe |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Długość kabla | 150 cm |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 258 cm |
Przekrój poprzeczny kabla | 6.6 mm² |
Długość x szerokość x wysokość | 259 x 181 x 77 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2500 g |
Kolor | Czarny/szary |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |
Znak jakości | CE |