Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 30/15 A
Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 30/15 A
Ürün no. 0510955902
EAN 4062856435807
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Frekans | 50 Hz |
Şarj voltajı maks. 12 V'ta | 15,8 V |
Şarj voltajı maks. 24 V'ta | 29,8 V |
Şarj akımı 12 V'ta | 30 A |
Şarj akımı 24 V'ta | 15 A |
Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 60-460 Ah |
Özgül güç | 447 W |
Akü tasarımı | 12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4), 24 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 24 V lityum iyon pil (LiFePO4) |
Şarj özellikleri | 8 adım |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kablo uzunluğu | 150 cm |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 258 cm |
Kablo kesiti | 6,6 mm² |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 259 x 181 x 77 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2500,000 g |
Renk | Siyah gri |
Kıvılcım koruması | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Onay işareti | CE |