Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A
Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie wejściowe | 240-220 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie ładowania 12 V | 14.7 V |
Prąd ładowania przy napięciu 12 V | 6 A |
Prąd ładowania | 6 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 5-130 Ah |
Moc znamionowa | 89 W |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | 8-stopniowe |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Długość kabla | 150 cm |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 208 cm |
Przekrój poprzeczny kabla | 2.5 mm² |
Długość x szerokość x wysokość | 206 x 153 x 69 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,300 kg |
Kolor | Czarny/szary |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |
Znak jakości | CE |