Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A

Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A

Ürün no. 0510955900

EAN 4062856435777

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A

Ürün no. 0510955900
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
The smart charger for 6 V and 12 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). Ideal for maintenance and supply charging of batteries with a capacity between 5 and 130 Ah. Charging current 6 A. Suitable for motorcycles and cars.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. giriş voltajı

240-220 V

Frekans

50 Hz

Şarj voltajı maks. 12 V'ta

14,7 V

Şarj akımı 12 V'ta

6 A

Şarj akımı

6 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5-130 Ah

Özgül güç

89 W

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4), 6 V kurşun asitli piller (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 6 V lityum iyon pil (LiFePO4)

Şarj özellikleri

8 adım

IP koruma sınıfı

IP 20

Kablo uzunluğu

150 cm

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

208 cm

Kablo kesiti

2,5 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

206 x 153 x 69 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,300 kg

Renk

Siyah gri

Kıvılcım koruması

Evet

Ters kutupluluk koruması

Evet

Onay işareti

CE

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler