Ventil Reiniger

Ventilreiniger 133 TUNAP
133-VENTILREINIGER-400ML-12STK

Art.-Nr. GT00103555

EAN 4002325913344

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ventil Reiniger

Art.-Nr. GT00103555
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
Ventil-Reiniger für alle Benzinmotoren mit Saugrohr-Einspritzung. Reinigt Ansaugbereich, Einlassventile und Brennräume bei laufendem Motor. Entfernt Ablagerungen, die durch ungeeigneten Kraftstoff entstehen können. Produktzugabe über Zerstäubersonde mit Spezialdüse.
  • ​Produkt wird bei laufendem Motor über den Ansaugbereich zugegeben

  • Reinigung ohne Ausbau der Ventile

  • Reinigt Einlassventile und Ventilschäfte

  • Entfernt hartnäckigste Ablagerungen im Brennraum insbesondere im Feuerstegbereich der Kolben

  • Entfernt Verlackungen an Auslassventilschäften

  • Sichert den präzisen Ventilsitz

  • Zum Schutz gegen Ventildurchbrennen

  • Auch bei älteren Motorgenerationen anwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Vor allen Einstellarbeiten und Abgasmessungen

  • Bei schlechter Kompression

  • Bei überhöhtem Kraftstoffverbrauch

  • Bei schlechter Motorleistung

  • Bei verzögerter Gasannahme oder Motorruckeln

  • Bei Kaltstartproblemen oder unruhiger Warmlaufphase

  • Bei unruhigem Motorlauf
Anleitung

Service Information SI 133 beachten.

Inhalt

400 ml

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Aminisch

Chemische Basis

Alkohol

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

0,8675 g/cm³

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.