Ventilation de plancher Pour le VW Transporter

Grille de ventilation de sol pour VW T5
VENTILATION-DE-SOL-TÔLE-D'ACIER-BLT5
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 229
EAN 4046778417172

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Matériel de fixation inclus
Indication
  • Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation ADR du transport de bouteilles de gaz industriel en véhicule et dans la directive Santé et sécurité 590.

  • Il doit y avoir au moins deux éléments d'aération dans l'espace de chargement, un au plancher et un au niveau du plafond.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm² doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz comprimé, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine de conduite.

Désignation du type

BLT5

Largeur

280 mm

Hauteur

73 mm

Profondeur

122 mm

Poids du produit (par pièce)

1,600 kg

Matière

Tôle d'acier

Finition

Zingué

Couleur

Argent mat