Ventilreinigungsgranulat
Ventilreinigungsgranulat 933 TUNAP
933-VENTILREINIGUNGSGRANULAT-1LTR-12STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Effektive Reinigung durch das auf die Verunreinigung abgestimmte Granulat
- Spezifische Körnung - sichert gleichbleibende Produktqualität
- Spezifische Geometrie - keine scharfkantigen oder verdichtenden Eigenschaften, daher kein Abtrag, Verschleiß oder Beschädigung der jeweiligen Oberflächenstruktur
- Einfache und sichere Anwendung - mit 936 Neutralisationslösung können Restpartikel des Granulats aufgelöst werden
- Kein Gefahrgut
- Keine Gefahrenkennzeichnung (Gefahrensymbole, Gefahrentexte)
Datenblätter(X)
- Zur Reinigung von Einlassventilen und Einlasskanälen
- Zur Reinigung von Auslassventilen und Auslasskanälen
Anwendung mit dem Reinigungswerkzeug TUNAP 13400V1 Valve Clean System. Vor Anwendung SI933 beachten!
Inhalt | 1 l |
Farbe | Weiß |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 1,09 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!