Verbandskasten Typ 1
Erste Hilfe Kasten Typ 1
VERBAKAST-5 BESCHAEFTIGTE
Art.-Nr. 098805 456
EAN 4024835980920
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Der Verbandskasten erfüllt alle geforderten Parameter des Austrian Standards Institute (ASI) der Klasse 1.
Die genannte Klassifizierung entspricht den entsprechend gesetzlich geregelten Forderungen des Mindestinhaltes gemäß ÖNORM Z 1020.
Der Verbandskasten selbst besteht aus einem hieb- und stoßfesten Kunststoffmaterial. Durch das beiliegende Trägersystem ist das Produkt bestens zur sichtbaren Wandmontage geeignet.
Die Haltbarkeit aller sterilisierten Komponenten ist auf fünf Jahre begrenzt.
Datenblätter(X)
Länge | 310 mm |
Breite | 250 mm |
Höhe | 130 mm |
Werkstoff Kasten | ABS |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!