Verbindungshülse DIN46267
Verbindungshülse DIN 46267
VERBHUE-CU-DIN46267-95QMM-L70MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Pressverbinder
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 95 mm² |
Länge (l) | 70 mm |
Durchmesser (d) | 13,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |