Verbindungshülse für Stapa-Gewinde-WESV-Stahlrohr

Steckmuffe für Stahlpanzerrohr
STEMUF-F.RO-(STE-WESV)-EN25

Art.-Nr. 0975265525

EAN 4046778302348

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungshülse für Stapa-Gewinde-WESV-Stahlrohr

Art.-Nr. 0975265525

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für den Innenbereich (korrosionsschwache Umgebung)

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz in Innenräumen (korrosionsarmen Umgebungen)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 25

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

5557

Belastung Kraft bei 5 cm

4000 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

6,8 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 400 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen