Verbindungsmittel m. Bandfalldämpfer und Karabiner
Verbindungsmittel m. Bandfalldämpfer und Karabiner
VERBMITT-BAFALLDAEMPF-ELA-(KARAB-GROSS)
Art.-Nr. 0899032077
EAN 4058794211733
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Elastisches Gurtband aus Polyamid, Breite 30 mm
- Ausstattung mit Trilock-Alukarabiner (zur Verbindung am Auffanggurt) und Alu-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von max. Ø 56 mm zur einfachen und schnellen Befestigung
- Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Inklusive Schutzhülle mit Klettverschluss zur Unterbringung des Falldämpfers und zur leichteren regelmäßigen Überprüfung
Datenblätter(X)
Gerüstbau und Arbeitsbühnen, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau.
EN-Norm | 355 |
Länge | 1,7 m |
Traglast max. | 100 kg |