Verdunstungsschutz VDS 25

Verdunstungsschutz
VDNSTSHTZ-VDS25-25LTR

Art.-Nr. 0893210062

EAN 4045989354764

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verdunstungsschutz VDS 25

Art.-Nr. 0893210062
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
Zuverlässiger Schutz gegenüber schneller Wasserverdunstung aus frischen Beton.

Bessere Festigkeitsentwicklung


Ihr Vorteil:


Durch zu raschen Wasserverlust in jungem Beton kann eine Einbuße derFestigkeit bis zu 50% erfolgen. VDS verhindert diesen raschen Wasserverlust. Der Sperrfaktor ist weit höher als


von den Normen gefordert.



Reduktion der Staubbildung


Geringer Arbeitsaufwand


Ihr Vorteil:


Schnelle und leichte Verarbeitung mit einfachen Sprühgeräten.



Einfache Anwendung


Ihr Vorteil:


Aufbringung sofort nach dem Abziehen möglich.



Laut Norm geprüft

Hinweis

VDS 25 nicht verwenden wenn nachträglich Putze oder Anstriche aufzubringen sind (ausser die Fläche wird vorher sorgfältig mechanisch oder durch Sandstrahlen gereinigt). Wird das Produkt auf horizontalen Flächen in großer Menge verwendet, kann die behandelte Fläche bei Nässe auch für Gummireifen rutschig sein.



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Prüfbericht nach RVS 11.064 vorhanden.

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 3:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Industrieböden

  • Zementgebundene Mörtel und Putze

  • Flugzeugpisten

  • Staudämme

  • Brücken

  • Kanälen

  • Wasserbehälter
Anleitung

Der Auftrag von VDS 25 auf die Betonoberfläche erfolgt grundsätzlich nach Stillstand des “Blutens”. Bei Industriefußböden kann der Auftrag erst erfolgen, wenn der Abbindebeginn des Betons eingesetzt hat. Bei geschaltem Beton erfolgt die Anwendung sofort nach dem Ausschalen. Vor der Verwendung muss VDS 25 sorgfältig durchgerührt werden. Mit einem Sprühgerät mit einem Druck von 1 bar in einer gleichmäßige dünnen Schicht aufsprühen.


Die Schicht ist bei +20°C nach 2-3 Stunden witterungsbeständig.


Verbrauch 70 - 200 g/m2.

Chemische Basis

Acrylharz-Dispersion

Farbe

Weiß

Inhalt

25 l

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schalölsprühgerät

DSPRGER-OEL-6BAR-10LTR

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.
x 1 St.
Schalölsprühgerät

DSPRGER-OEL-6BAR-6LTR

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.