Vernis de blocage de vis

Peinture de détection de mouvement

Art. N° 0893741452
EAN 4056807402505
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Laque de verrouillage, de marquage et d'étanchéité sans solvant avec une bonne adhérence sur pratiquement tous les matériaux

Résiste à des températures jusqu'à 145°C minimum


Convient aussi à une utilisation en extérieur



Résistance d'isolement élevée


Comme revêtement pour pièces conductrices d'électricité



Résistance mécanique élevée


Mais peut toujours être retirée



Anticorrosion



Bonne résistance à l'eau, résistance limitée à l'huile, à l'essence et au diesel



Sans solvants ni silicone



Flacon accordéon pratique


  • Manipulation facile

  • Retrait des résidus facilité

  • Pas d'obstruction de l'embout
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour l'inspection visuelle de tous les mouvements possibles entre des pièces fixées et calibrées. Grâce au sceau de laque, l'assurance qualité, le contrôle de la production et l'essai des produits sont documentés et donc protégés contre les interventions de tiers. Le vernis de blocage de vis est utilisé sur les goujons, les raccords à compression, les écrous et autres raccords filetés une fois qu'ils ont été correctement pré-tendus et calibrés. En outre, le produit peut être utilisé pour couvrir des pièces conductrices d'électricité, et pour protéger contre la corrosion et les chocs dus au contact. Et pour les outils de codage couleur. Pour les mécaniciens qui travaillent souvent dans des ateliers différents, ou dans un atelier avec de nombreux collègues.

Mode d'emploi

Pour une adhérence optimale, l'huile, la graisse, l'humidité et la rouille doivent être soigneusement nettoyées de la surface avec du nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063).


Appliquer/faire couler directement sur la zone à fixer. Les résidus de produit et les contaminants peuvent être éliminés à l'aide d'un produit de nettoyage à l'acétone (réf. 0893460). Bien fermer le flacon après chaque utilisation.

Couleur

Jaune colza RAL 1021

Contenu

50 ml

Densité/conditions

0,99 g/cm³ / à 20°C, 50% d'humidité relative

Sec au toucher min.

30 min

Résistance finale min./max.

12 h-24 h

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 145 °C

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, dans l'emballage d'origine scellé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches