Veste Cetus

Veste de travail Cetus
GILET CETUS BEIGE/ANTHRACITE XXL

Art. N° M402152004

EAN 4251596893323

Prix affichés aux clients après connexion
Veste Cetus

Art. N° M402152004
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
Cette veste confortable associe le confort du coton à la durabilité du polyester. Les boutons et fermetures éclair en plastique spécial ne sont pas détectés par les détecteurs de métaux.
  • Vêtement résistant aux égratignures avec boutons et fermetures éclair en plastique

  • 2 poches extérieures avec fermeture éclair, 2 poches de poitrine, poche intérieure

  • Inserts réfléchissants, ourlet réglable, étiquette pour identifier l'employé

  • Convient à la blanchisserie industrielle, STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Beige, Anthracite

Taille

XXL

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids du tissu par m2

245 g

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne, Nettoyage à sec professionnel, processus standard