Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı
SCRDWL-CORTHR-AW20-(A2K)-6,3X60/55MM
Ürün no. 018936360
EAN 4053479149325
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Vida iç yolu | AW20 |
Ankraj çapı | 6,3 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 60 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a) | 2,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 4 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 65 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 6,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!