Vida kilitleyici vernik
Vida kilitleyici vernik
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Renk | Kolza sarısı RAL 1021 |
İçerik | 50 ml |
Yoğunluk/koşullar | 0,99 g/cm³ / 20°C'de, %50 bağıl nemde |
Min. ilk dayanım | 30 dak |
Min./maks. son dayanım | 12 h-24 h |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 145 °C |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, kapalı orijinal kabında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!