Vida, sızdırmazlık contası

CONTA ASBESTSİZ 1/2Z 24X34MM

Ürün no. 087601024

EAN 4011231802772

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vida, sızdırmazlık contası

Ürün no. 087601024

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Yüksek kaliteli aramit elyafları, özel dolgu malzemeler ve elastomerlerden oluşan ham malzeme kombinasyonu

Renk

Yeşil

İç çap x dış çap x kalınlık (d1 x d2)

24 x 34 x 1,8 mm

Çelik boru (İngiliz) için uygun

1/2 inç

Maks. çalışma basıncı

100 bar

Maks. sıcaklık direnci

200 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

250 °C

Onay işareti

DVGW, KTW önerileri

Asbest içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su (iyi), Gaz (iyi), Buhar (iyi), Yağ (iyi), Asit (iyi), Küllü su (iyi)

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Isı contası ürün gamı Sysko

HEATSEAL-SYSKO-SCRCON-242PCS