Vida, sızdırmazlık contası
CONTA ASBESTSİZ 1 32X44MM
Ürün no. 087601032
EAN 4011231802819
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Yüksek kaliteli aramit elyafları, özel dolgu malzemeler ve elastomerlerden oluşan ham malzeme kombinasyonu |
Renk | Yeşil |
İç çap x dış çap x kalınlık (d1 x d2) | 32 x 44 x 1,8 mm |
Çelik boru (İngiliz) için uygun | 1 inç |
Maks. çalışma basıncı | 100 bar |
Maks. sıcaklık direnci | 200 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 250 °C |
Onay işareti | DVGW, KTW önerileri |
Asbest içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su (iyi), Gaz (iyi), Buhar (iyi), Yağ (iyi), Asit (iyi), Küllü su (iyi) |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!