Vidalı perçin Tip S
SCRRIV-TOYOTA-BLACK
Ürün no. 0501130053
EAN 4049557645865
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tekrar kolayca gevşetilebilen ayar yapabilen perçin sistemleri oluşturur.
- Vida, montaj için perçin gövdesine vurulur veya döndürülür.
- Çıkarmak için bir tornavida kullanılır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,60-5,80 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,90-5,80 mm |
Kafa çapı (A) | 5,70 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,15 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 13,90 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Toyota |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 9046706198 |
kurulum konumu | Çeşitli |