Vidalı perçin, tip 2
SCRRIV-6,2MM-PA6
Ürün no. 0500300009
EAN 4065746639934
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,20-6,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 6,00-7,00 mm |
Kafa çapı (A) | 16,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 1,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 17,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Ford |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1007932 |
kurulum konumu | Üniversal |