Vidalı perçin, tip 2
SCRRIV-NYL-BLCK-D11,2MM
Ürün no. 0500300136
EAN 4099618451171
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,30-6,40 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-5,00 mm |
Kafa çapı (A) | 9,9 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 1,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 7,0 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Araç üreticisi için uygun | Tesla |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1046705-00-C |
kurulum konumu | Üniversal |