Vidalı perçin, tip 2

TOYOTA-VİDALI PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501130052

EAN 4049557645858

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vidalı perçin, tip 2

Ürün no. 0501130052

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Can be screwed in for adjustable installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

8,70-8,70 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

4,00-5,00 mm

Kafa çapı (A)

15,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

26,50 mm

Renk

Siyah

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Toyota

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

9046709093

kurulum konumu

Arka tampon

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler