Vidalı tapa GPN 735, boru dişli

Vidalı tapa GPN 735, boru dişli

Ürün no. 0598735114

EAN 4049557280943

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vidalı tapa GPN 735, boru dişli

Ürün no. 0598735114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For pipe thread
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

G1-1/4

Dış çap (d2)

50,4 mm

Yükseklik (h1)

22,5 mm

Parça derinliği (h2)

11,5 mm

Lamalar boyunca genişlik (s1)

24 mm

Diğer standart

GPN 735

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Sarı

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 90 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

150 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler