Video, BASIC endoscope 7 pieces

Video endoscope BASIC
ENDOSCOP-VIDEO-BASIC-IP57-D5,5-L1M

Br. art. 071553 962

EAN 4045989759873

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Video, BASIC endoscope 7 pieces

Br. art. 071553 962
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
Fast, simple visual inspection of damage in inaccessible places without costly and time-consuming removal work (e.g. sills, engine, transmission, axles, cavities, cable ducts, and many other applications). With 5.5 mm x 1 m semi-rigid probe.
Informacije o proizvodu

Lista sa podacima(X)

Sertifikati/ Dokumenti

 | 

 | 

Proizvod je uključen:
1 x

ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-0DGR-5,5MM-1M

Količina: 1 x
1 x

MAGNATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM

Količina: 1 x
1 x

HOKATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM

Količina: 1 x
1 x

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-70DGR-D5,5MM

Količina: 1 x
1 x

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-90DGR-D5,5MM

Količina: 1 x
1 x

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM

Količina: 1 x
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
Dodatni artikli:
 
Proizvod
Opis
Broj
PU
Cena
/PU

ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-D5,5MM-L1M

x 1 Količina

ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-0DGR-D3,9MM-1M

x 1 Količina

ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-0DGR-D5,5MM-3M

x 1 Količina

ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-0DGR-D5,5MM-10M

x 1 Količina

BTRY-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Battery power for energy-intensive applications
x 10 Količina