Video Endoskop BASIC 7-teilig

Video Endoskop BASIC
ENDOSKOP-VIDEO-BASIC-IP57-D5,5-L1M

Art.-Nr. 071553 962

EAN 4045989759873

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Video Endoskop BASIC 7-teilig

Art.-Nr. 071553 962
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
Schnelle und einfache Sichtprüfung von Schadstellen an schwer zugänglichen Stellen ohne kostenaufwändige und zeitintensive Demontage-Arbeiten (z.B. Schweller, Motor, Getriebe, Achsen, Hohlräume, Kabelschächten und vielen anderen Anwendungsbereichen). Mit 5,5 mm x 1 m halbstarrer Sonde.
  • 4 leuchtstarke & dimmbare Mini LED's

  • Portables und netzunabhängiges System

  • Direktanschlussmöglichkeit durch AV Buchse und Anschlusskabel

  • Sonden mit kratzfestem Saphirglas für eine hohe Bildqualität und zum Schutz von Kamera und Linse

  • Diverse Vorsatzspiegel für den größtmöglichen Blickwinkel

  • Digitale Zoomfunktion und Bildspiegelung


Technische Daten:


  • 2,4" TFT LCD QVGA Farbmonitor (Auflösung: 320 x 240 Pixel)

  • Gewicht: 1.704 Gramm/Set

  • Videoausgangs-Format: NTSC & PAL

  • Horizontalwinkel 46°

  • Vertikalwinkel 34°

  • Diagonalwinkel 56°

  • Tiefenschärfe (DOF): zwischen 1–6 cm Abstand

  • Sonden: wasserresistent nach Schutzklasse IP 67
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

30 cm

Höhe

45 cm

Spitzendurchmesser

5,5 mm

Schlauchlänge

1 m

Akku-/Batterieanzahl

4,0 STK

Schutzart IP

IP 57

Temperatureinsatzbereich max.

55,0 °C

Produktgewicht (per Stück)

1480,000 g

Video Endoskop BASIC 7-teilig inklusive:
1 x
Endoskopsonde für Endoskop

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-0GRD-5,5MM-1M

Menge: 1 x
Magnetische Befestigung
1 x
Magnetische Befestigung

MAGNAUFSA-F.ENDOSKOP-D5,5MM

Menge: 1 x
Hakenaufsatz für Endoskop
1 x
Hakenaufsatz für Endoskop

HAKAUFSA-F.ENDOSKOP-D5,5MM

Menge: 1 x
Aufsatzspiegel für Endoskop
1 x
Aufsatzspiegel für Endoskop

AUFSASPGL-F.ENDOSKOP-70GRD-D5,5MM

Beschreibung:
70 Grad
Menge: 1 x
Aufsatzspiegel für Endoskop
1 x
Aufsatzspiegel für Endoskop

AUFSASPGL-F.ENDOSKOP-90GRD-D5,5MM

Beschreibung:
90 Grad
Menge: 1 x
Aufsatzspiegel für Endoskop
1 x
Aufsatzspiegel für Endoskop

AUFSASPGL-F.ENDOSKOP-110GRD-D5,5MM

Beschreibung:
110 Grad
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endoskopsonde für Endoskop

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-D5,5MM-L1M

x 1 St.
Endoskopsonde für Endoskop

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-0GRD-D3,9MM-1M

x 1 St.
Endoskopsonde für Endoskop

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-0GRD-D5,5MM-3M

x 1 St.
Endoskopsonde für Endoskop

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-0GRD-D5,5MM-10M

x 1 St.
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
x 10 St.