Video, endoscopio BASIC 7 pz

Video endoscopio BASIC
VIDEOENDOSCOPIO BASIC 5,5 MM

Cod. art. 071553 962

EAN 4045989759873

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Video, endoscopio BASIC 7 pz

Cod. art. 071553 962
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
Veloce e semplice ispezione visiva dei danni in luoghi inaccessibili, senza necessità di lunghi e costosi lavori di smantellamento (ad esempio, bandelle, motore, trasmissione, assali, cavità, canaline elettriche e molte altre applicazioni). Con sonda semi rigida da 5,5 mm x 1 m.
  • 4 mini LED luminosi e dimmerabili

  • Sistema portatile e indipendente

  • Opzione per collegamento diretto tramite porta AV e cavo di collegamento

  • Sonde in vetro zaffiro antigraffio per un'elevata qualità dell'immagine e per proteggere la telecamera e le lenti

  • Vari accessori a specchio per un angolo di visualizzazione ottimale

  • Funzione di zoom digitale e di immagine speculare


Dati tecnici:


  • Monitor a colori LCD TFT QVGA da 2,4'' (risoluzione: 320 x 240 pixel)

  • Peso: 1704 grammi/kit

  • Formato di uscita video: NTSC e PAL

  • Angolo orizzontale 46°

  • Angolo verticale 34°

  • Angolo diagonale 56°

  • Profondità di campo (DOF): tra 1 e 6 cm di distanza

  • Sonde: resistenti all'acqua con grado di protezione IP 67
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

30 cm

Altezza

45 cm

Diametro punta

5,5 mm

Lunghezza tubo flessibile

1 m

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4,0 PZ

Classe di protezione IP

IP 57

Temperatura d’esercizio max

55,0 °C

Peso prodotto (per pezzo)

1480,000 g

Video, endoscopio BASIC 7  compreso:
1 x
Sonda per endoscopio per endoscopi

SONDA SEMIR. P. VIDEOENDOSC. 5,5 MM

Quantità: 1 x
Supporto a calamita
1 x
Supporto a calamita

MAGNETE P. SONDA 5,5 MM VIDEOENDOSC.

Quantità: 1 x
Supporto a gancio per endoscopi
1 x
Supporto a gancio per endoscopi

GANCIO P. SONDA 5,5 MM VIDEOENDOSC.

Quantità: 1 x
Accessorio a specchio per endoscopi
1 x
Accessorio a specchio per endoscopi

SPECCHIO 70 GRADI P. SONDA 5,5 MM

Descrizione:
70 Gradi
Quantità: 1 x
Accessorio a specchio per endoscopi
1 x
Accessorio a specchio per endoscopi

SPECCHIO 90 GRADI P. SONDA 5,5 MM

Descrizione:
90 Gradi
Quantità: 1 x
Accessorio a specchio per endoscopi
1 x
Accessorio a specchio per endoscopi

SPECCHIO 110 GRADI P. SONDA 5,5 MM

Descrizione:
110 Gradi
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sonda per endoscopio per endoscopi

SONDA FLESS. P. VIDEOENDOSC. 5,5 MM

x 1 pz.
Sonda per endoscopio per endoscopi

SONDA SEMIR. P. VIDEOENDOSC. 3,9 MM

x 1 pz.
Sonda per endoscopio per endoscopi

SONDA-VIDEOENDOSC-5,5MM-3M-FLEX-0GRADI

x 1 pz.
Sonda per endoscopio per endoscopi

SONDA-VIDEOENDOSC-5,5MM-10M-FLEX-0GRADI

x 1 pz.
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
x 10 pz.