Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, FEBOS®M Acier zingué bleu, empreinte PH

Vis de fenêtre FEBOS M acier zingué TFB PH
VIS-TF-H2-(A2K)-M4,0X16
FEBOS

Art. N° 0207184016
EAN 4038898366409

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour assemblages à vis non automatiques
  • Filetage métrique

  • Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)

  • Plus de filets en prise pour les tôles minces


Le risque d'une déformation par accumulation de matière lors d'un vissage profond dans un profilé en matière plastique avec renfort métallique est minimisé par le filetage métrique plat


En cas d'accumulation de matière lors du vissage, la pointe autoperceuse peut s'arracher ou la vis se casser.

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

3,05 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

5,2 mm

Diamètre de la pointe du foret (dp)

3,4 mm

Empreinte intérieure

H2

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Forme de pointe

Pointe de perçage

Type de filetage

Filetage métrique