Vis WG-Fix, tête cylindrique bombée
Vis d'ancrage WG-FIX tête cylindrique bombée
Register now and access more than 60,000 products
- Raccord rapide et simple
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Version à tête cylindrique bombée pour un contact sur une grande surface
- Filetage HiLo pour surcouple élevé
- Grand pas de filetage pour un vissage rapide
Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient aux briques pleines, briques creuses et plaques de plâtre
- Pour la fixation de tringles à rideaux, plinthes, cadres, accessoires de cuisine et salle de bains, etc.
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Empreinte intérieure | AW20 |
Diamètre | 6,3 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de perçage (d0) | 4 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 65 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 6,5 mm |
Diamètre d'ancrage [mm] | 6,3 | ||
Données de performances | |||
Charge de service recommandée | Brique en terre cuite, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
Brique calcaire pleine, KSV | 0,43 | ||
Plaque de plâtre d ≥ = 9,5 mm | 0,01 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!