Vis à béton à tête fraisée W-BS/A4

Vis à béton W-BS type SK, acier inoxydable A4
VIS W-BS/A4 SK TX50 5-35 10X90

Art. N° 5929231035

EAN 4046777702255

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à béton à tête fraisée W-BS/A4

Art. N° 5929231035

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour le montage affleurant de rambardes ou de barres d'appui dans le béton, par exemple, acier inoxydable A4
  • Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage (taille 6-10)

  • La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la mise en œuvre (taille 6-10), par exemple pour aligner des rampes ou des platines (consulter le guide de montage)

  • Charges très élevées

  • Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion

  • Assemblage très rapide et facile, mise sous charge immédiate

  • Mise en œuvre esthétique et affleurante possible
Homologation

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)

  • Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-16/0128 pour le chevillage redondant non structurel :


  • Béton fissuré et non fissuré, (∅6)

  • Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme boulon d'ancrage chimique pour fixation dans le béton (∅10, type S tête hexagonale)


  • Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme boulon d'ancrage chimique WIT-BS

  • Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60


Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016



Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps uniforme dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅6) - rapport d'experts n° 2101/173/18 - 2018

Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Point de fixation avec agrément (∅6 - ∅10) :


Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)



Chevillage redondant non structurel, avec approbation :


  • Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (∅6))

  • Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)


Convient particulièrement aux montages affleurants et offrant un aspect final esthétique



Convient à la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton :


  • Fixation par exemple de rampes d'escalier et balustrades de balcon, barres d'appui, constructions en acier, sous-structures en bois, profilés métalliques, etc., dans le cadre d'une mise en œuvre sur place

  • Fixations avec contraintes sismiques dans les zones à risque

  • Fixations dans des zones exposées au feu


W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des conditions sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives



Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)

Diamètre

10 mm

Longueur (l)

90 mm

Épaisseur à fixer (tfix1)

35 mm

Épaisseur à fixer (tfix2)

15 mm

Épaisseur à fixer (tfix3)

5 mm

Diamètre du filetage

12 mm

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Profondeur de perçage (h1,1)

65 mm

Profondeur de perçage (h1,2)

85 mm

Profondeur de perçage (h1,3)

95 mm

Profondeur de pose (hnom1)

55 mm

Profondeur de pose (hnom2)

75 mm

Profondeur d'encastrement (h nom3)

85 mm

Diamètre de la tête (d sk)

22 mm

Empreinte intérieure

TX50

Forme de tête

Tête fraisée

Matière

Acier inoxydable A4

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

14,0 mm

Finition

Brut

Données de performances dans le béton - point de fixation selon ATE-16/0043
Taille de la cheville [mm] 6 8 10
Longueur de la cheville dans le trou percé hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85
Charge de traction centrée admissible1)
sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord
Zone de traction
(béton fissuré C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Zone de compression
(béton non fissuré C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Charge de cisaillement admissible1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone de traction
(béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Zone de compression
(béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7
Charge admissible selon les catégories de performance de l'activité sismique C1 et C2, voir l'agrément technique européen ATE-16/0043 C1 x x x x x
C2
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0043
Paramètres de mise en œuvre sur des dalles alvéolaires en béton précontraint
Taille de la cheville [mm] 6
Distance entre les axes minimal smin [mm] 100
Distance au bord minimum cmin [mm] 100
Espacement minimal entre les groupes de chevilles amin [mm] 100
Espacement entre les axes de la cavité lc ≥ [mm] 100
Espacement entre les brins de tension lp ≥ [mm] 100
Espacement entre les brins de tension et le trou percé ap ≥ [mm] 50
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 6
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 8
Paramètres de mise en œuvre dans le béton
Taille de la cheville [mm] 6 8 10
Longueur de la cheville dans le trou percé hnom [mm] 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Distance entre les axes minimal smin [mm] 35 40 40 50 50
Distance entre les axes scr,N [mm] 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Distance au bord minimum cmin [mm] 35 40 40 50 50
Distance au bord ccr,N [mm] 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Epaisseur de support minimal hmin [mm] 80 100 100 120 100 130
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 6 8 10
Diamètre des arêtes de coupe dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Profondeur du trou de perçage h1 ≥ [mm] 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 8 12 14
Empreinte interne TX30 TX40 TX50
Diamètre de la tête dsk [mm] 13 20 22
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs Timp,max [Nm] 10 20 40
Données de performance pour les dalles alvéolaires en béton précontraint - fixation multiple
Taille de la cheville [mm] 6
Epaisseur du miroir [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Chevillage redondant non structurel dans les dalles alvéolées en béton précontraint5) Fadm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Données de performances dans le béton - chevillage redondant non structurel conformément à l'ATE-16/0128
Taille de la cheville [mm] 6
Longueur de la cheville dans le trou percé hnom [mm] 35 55
Chevillage redondant non structurel dans le béton3) Nadm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Charge de cisaillement admissible1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone de traction
(béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Zone de compression
(béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 4,8
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0128