Vis à bois T.H. à embase
Boulon d'éclisse
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
DIN | 571 |
Longueur (L) | 70 mm |
Longueur filetée (filetage bois) (LG) | 48 mm |
Diamètre (ØD) | 6 mm |
Surplat (SW) | 10mm |
Empreinte intérieure | AW25 |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Poids du produit (par pièce) | 14,800 g |
Type d’empreinte | AW |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!