Vis à bois T.H. à embase

Boulon d'éclisse
TIREFONDS-EMPREINTE-AW-ZING-8X60MM
VARIFIX

Art. N° 0862001030
EAN 4024835368452
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour l'installation des rails de montage, supports à forer, barres multifonctions, etc.

Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

DIN

571

Longueur (L)

60 mm

Longueur filetée (filetage bois) (LG)

36 mm

Diamètre (ØD)

8 mm

Surplat (SW)

13mm

Empreinte intérieure

AW30

Matière

Acier

Finition

Zingué

Poids du produit (par pièce)

23,325 g

Type d’empreinte

AW

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)

ROND-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4

x 500 pcs